PANDUIT - Turn-Tell Label Vinyl für Kabeldurchmesser 2,03-5,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R050X125V1T
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 4.1 .. 5.6 mm
Länge - 31.8 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983394609
Sonepar Artikelnummer
120926670
Hersteller Artikelnummer
R050X125V1T
Hersteller Typ
R050X125V1T
Hersteller Artikel Nr.:
R050X125V1T
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
4.1 .. 5.6 mm
Länge:
31.8 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.091 kg


