PANDUIT - Verteilkanal f. vert. Kabelmanagement FiberR.2x2 50x50 Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRHD2KTYL
Höhe - 1828.8 mm
Breite - 55.1 mm
Länge - 1828 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983616275
Sonepar Artikelnummer
120405913
Hersteller Artikelnummer
FRHD2KTYL
Hersteller Typ
FRHD2KTYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRHD2KTYL
Höhe:
1828.8 mm
Breite:
55.1 mm
Länge:
1828 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Farbe:
gelb
Schlitzabstand:
5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
50 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.427 kg


