PANDUIT - Vinyl-Thermotransfer selbstlaminierenden Etiketten f. Duchmesser 8.1 mm bis 24.3 mm (2500 pro Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S100X400VATY
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 8.1 .. 24.3 mm
Länge - 101.6 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983439713
Sonepar Artikelnummer
121366565
Hersteller Artikelnummer
S100X400VATY
Hersteller Typ
S100X400VATY
Hersteller Artikel Nr.:
S100X400VATY
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
8.1 .. 24.3 mm
Länge:
101.6 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.588 kg


