PANDUIT - Vinyl-Thermotransfer selbstlaminierenden Etiketten f. Durchmesser 6.1 mm bis 12.2 mm (1500 pro Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S100X225VA1Y
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Länge - 57.2 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983439560
Sonepar Artikelnummer
121366566
Hersteller Artikelnummer
S100X225VA1Y
Hersteller Typ
S100X225VA1Y
Hersteller Artikel Nr.:
S100X225VA1Y
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Länge:
57.2 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.816 kg


