Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Wellrohr 25,4mm x 30,5m orange

kopierenkopieren
PANDUIT - Wellrohr 25,4mm x 30,5m orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLTS100F-C3

  • Nenndurchmesser - 25.5 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983627646

Sonepar Artikelnummer

120964553

Hersteller Artikelnummer

CLTS100F-C3

Hersteller Typ

CLTS100F-C3

Hersteller Artikel Nr.:

CLTS100F-C3

Nenndurchmesser:

25.5 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

orange

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

23.2 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

0 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 50 °C

Biegeradius, statisch:

0 mm

Biegeradius, dynamisch:

0 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Zugfestigkeit:

0 N

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Zugdraht:

Nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

3.175 kg