PANDUIT - Wellrohr geschlitzt, NW 40,0 mm, PE Gelb, -40°C bis +50°C, Länge: 3,1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLT150F-X4
Nenndurchmesser - 38.1 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983828968
Sonepar Artikelnummer
120405898
Hersteller Artikelnummer
CLT150F-X4
Hersteller Typ
CLT150F-X4
Hersteller Artikel Nr.:
CLT150F-X4
Nenndurchmesser:
38.1 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 50 °C
Biegeradius, statisch:
0 mm
Biegeradius, dynamisch:
0 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
0 N
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.816 kg


