PANDUIT - Wyr-Grid Anschlussverbinder gerade für 12'' bis 18'' Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WGSPL1218BL
Höhe - 39.8 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983318896
Sonepar Artikelnummer
120405940
Hersteller Artikelnummer
WGSPL1218BL
Hersteller Typ
WGSPL1218BL
Hersteller Artikel Nr.:
WGSPL1218BL
Höhe:
39.8 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.309 kg


