PANDUIT - Zentralplatte 55x55mm mit Tragring, 3-Port, RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CHES3AWY
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983034574
Sonepar Artikelnummer
120405969
Hersteller Artikelnummer
CHES3AWY
Hersteller Typ
CHES3AWY
Hersteller Artikel Nr.:
CHES3AWY
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Gerätetiefe:
26.2 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
24.1 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


