Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Gürteltasche PARABELT Hammer Holder 5990838991

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5990838991

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Taschen - 0

  • Mit Hammerhalter - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793002050

Sonepar Artikelnummer

121114090

Hersteller Artikelnummer

5990838991

Hersteller Typ

5990838991

Hersteller Artikel Nr.:

5990838991

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Taschen:

0

Mit Hammerhalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.120 kg

Bei vielen Arbeiten ist ein Hammer unverzichtbar. Dank des hochwertig verarbeiteten PARAT PARABELT Hammer Holders sind künftig die Hände für die wichtigen Arbeiten frei und der Hammer immer griffbereit. Die PARABELT Gürteltasche nimmt den Hammer unterschiedlichster Hersteller auf und eignet sich darüber hinaus für verschiedene weitere Werkzeuge, die an einem Griff oder Stiel montiert werden. Der Hammerhalter besteht aus strapazierfähigem Nylon und wird in den Farben schwarz/ rot geliefert. Die Befestigung an einem Gürtel erfolgt mittels einer praktischen Schlaufe. Der Hammer oder ein anderes Werkzeug wird in einen Metallbügel eingesteckt und hat durch sein Eigengewicht einen festen Sitz. So kann er auch bei einem intensiven Arbeitseinsatz nicht herausrutschen.