PARAT - Gürteltasche PARABELT Knife Holder 5990837991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5990837991
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Taschen - 2
Mit Hammerhalter - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793002043
Sonepar Artikelnummer
121114089
Hersteller Artikelnummer
5990837991
Hersteller Typ
5990837991
Hersteller Artikel Nr.:
5990837991
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Taschen:
2
Mit Hammerhalter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.080 kg
Die Serie PARABELT vom Premiumhersteller PARAT umfasst verschiedene Gürteltaschen für unterschiedliche Verwendungszwecke. Die PARABELT Gürtelhalter sind aus strapazierfähigem Nylon gefertigt und extrem hochwertig verarbeitet. Der PARABELT Knife Holder wird mittels einer robusten Schlaufe am Gürtel befestigt. Das Messer wird einfach in die Tasche gesteckt und kann genau so unkompliziert wieder entnommen werden, es ist für diverse Messertypen geeignet. Zudem besitzt der PARAT Knife Holder ein Einsteckfach für Ersatzklingen und zwei kleine Einsteckfächer. Die Abmessungen der Gürteltasche betragen 260 mm x 100 mm x 25 mm.


