PARAT - Gürteltasche PARABELT M 5990835991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5990835991
Werkstoff - sonstige
Mit Hammerhalter - Ja
Länge - 300 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793002029
Sonepar Artikelnummer
121114087
Hersteller Artikelnummer
5990835991
Hersteller Typ
5990835991
Hersteller Artikel Nr.:
5990835991
Werkstoff:
sonstige
Mit Hammerhalter:
Ja
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.480 kg
In der praktischen PARABELT M Gürteltasche von PARAT finden rund 9 Werkzeuge Platz. Die hochwertige, verstellbare Gürteltasche mit Steckverschluss wird direkt am Mann getragen und hält somit das benötigte Werkzeug schnell griffbereit. Für Ordnung sorgen genähte Einsteckfächer für Schraubenzieher und Co. Zwei zusätzliche Staufächer bieten Platz für Kleinteile wie Schrauben oder Nägel. Inklusive eines separaten Hammerhalters aus Metall. Die Gürteltasche besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S, M und L erhältlich.


