PARAT - Gürteltasche PARABELT Nail Pocket 5990834991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5990834991
Werkstoff - sonstige
Mit Hammerhalter - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 63079098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793002012
Sonepar Artikelnummer
121114086
Hersteller Artikelnummer
5990834991
Hersteller Typ
5990834991
Hersteller Artikel Nr.:
5990834991
Werkstoff:
sonstige
Mit Hammerhalter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.260 kg
Das PARABELT Nail Pocket eignet sich für die Aufbewahrung und für den einfachen Zugang für beispielsweise Nägel oder sonstige Kleinteile, die rasch griffbereit sein müssen. Das große Hauptfach ist mit vier Einsteckfächern ausgestattet, die das Werkzeug halten. Zur schnellen Befestigung des Nail Pockets am Gürtel steht ein hochwertiger Klipp zur Verfügung. Die Gürteltasche besteht aus strapazierfähigem Nylon und ist dadurch extrem widerstandsfähig und langlebig. Zudem ist PARABELT Nail Pocket mit sechs äußeren Einsteckschlaufen und einem zusätzlichen kleinen Einsteckfach ausgestattet. Die Länge der Gürteltasche beträgt 200 mm, die Breite 80 mm und die Höhe 220 mm. Mit diesen Abmessungen ist die Gürteltasche sehr kompakt und stört nicht beim Arbeiten.


