PARAT - Gürteltasche PARABELT S 5990836991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5990836991
Werkstoff - sonstige
Mit Hammerhalter - Ja
Länge - 160 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793002036
Sonepar Artikelnummer
121114088
Hersteller Artikelnummer
5990836991
Hersteller Typ
5990836991
Hersteller Artikel Nr.:
5990836991
Werkstoff:
sonstige
Mit Hammerhalter:
Ja
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.100 kg
Die PARABELT S Gürteltasche von PARAT fasst rund sieben Werkzeuge. Sie wird ganz einfach über eine große Schlaufe am eigenen Gürtel befestigt. Die PARABELT S hält Werkzeuge wie Schraubenzieher, kleine Zangen, Meterstab usw. nah am Mann und somit schnell griffbereit. Eine aufgesetzte großzügige Tasche bietet Platz für Schrauben oder auch Nägel. Isolierband oder Hammer können an einer separaten Schlaufe mit Karabiner befestigt werden. Die PARABELT S besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon und besticht durch ansprechendes Design in dezentem schwarz mit roter PARAT Stylelinie. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S,M und L erhältlich.


