PARAT - Handleuchte PARALUX® PX1 SHORTY 6912252158

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6912252158
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Schutzart (IP) - IP68
Geeignet für Dauerschaltung - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793002586
Sonepar Artikelnummer
121114146
Hersteller Artikelnummer
6912252158
Hersteller Typ
6912252158
Hersteller Artikel Nr.:
6912252158
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Lichtverteiler:
Reflektor
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
41 mm
Länge:
110 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.064 kg


