PARAT - Handleuchte PARALUX® PX2 6901252158

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901252158
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Ja
Geeignet für Dauerschaltung - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793751781
Sonepar Artikelnummer
121114132
Hersteller Artikelnummer
6901252158
Hersteller Typ
6901252158
Hersteller Artikel Nr.:
6901252158
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Erkennungsweite:
35 m
Breite:
142 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
142 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.020 kg


