PARAT - Handleuchte PARALUX® PX3 6903252158

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6903252158
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793753785
Sonepar Artikelnummer
121114139
Hersteller Artikelnummer
6903252158
Hersteller Typ
6903252158
Hersteller Artikel Nr.:
6903252158
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Erkennungsweite:
100 m
Breite:
152 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
152 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.035 kg


