PARAT - Handleuchte X-TREME® X1 schwarz 6911152151

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6911152151
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793754713
Sonepar Artikelnummer
121114142
Hersteller Artikelnummer
6911152151
Hersteller Typ
6911152151
Hersteller Artikel Nr.:
6911152151
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Erkennungsweite:
200 m
Breite:
167 mm
Höhe/Tiefe:
41 mm
Länge:
167 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.175 kg


