PARAT - Handleuchte X-TREME® X2 schwarz 6901152151

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901152151
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 1 W
Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Ja
Geeignet für Dauerschaltung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793757714
Sonepar Artikelnummer
121114131
Hersteller Artikelnummer
6901152151
Hersteller Typ
6901152151
Hersteller Artikel Nr.:
6901152151
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
1 W
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Erkennungsweite:
50 m
Breite:
142 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
142 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.020 kg


