PARAT - Kleinteilemanagement PROFI-LINE Organize M 5853000391

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5853000391
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793853614
Sonepar Artikelnummer
121114051
Hersteller Artikelnummer
5853000391
Hersteller Typ
5853000391
Hersteller Artikel Nr.:
5853000391
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
75 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.100 kg


