PARAT - Kopfleuchte PARALUX® HL-P1 6911254158

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6911254158
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Dauerschaltung - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793695788
Sonepar Artikelnummer
121114145
Hersteller Artikelnummer
6911254158
Hersteller Typ
6911254158
Hersteller Artikel Nr.:
6911254158
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Lichtverteiler:
Reflektor
Erkennungsweite:
150 m
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
70 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.130 kg


