PARAT - PARAT PARAMOVER Base 2024010991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2024010991
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Ja
Höhe - 1110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793004283
Sonepar Artikelnummer
121187633
Hersteller Artikelnummer
2024010991
Hersteller Typ
2024010991
Hersteller Artikel Nr.:
2024010991
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
1110 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
570 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
87168000
Gewicht:
22.000 kg


