Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - PARAT PARAMOVER CP-7 2024020991

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2024020991

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Ja

  • Höhe - 1110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793004290

Sonepar Artikelnummer

121187634

Hersteller Artikelnummer

2024020991

Hersteller Typ

2024020991

Hersteller Artikel Nr.:

2024020991

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Ja

Höhe:

1110 mm

Breite:

510 mm

Tiefe:

570 mm

Rollbar:

Ja

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

87168000

Gewicht:

31.000 kg

''Flexibilität und intelligentes Design treffen auf revolutionäre Werkzeugaufbewahrung: Der PARAMOVER im Set mit zwei PARACTIVE 35 CP-7 Werkzeugkoffern. Das Transportsystem wurde mit klarem Fokus auf Zugänglichkeit entwickelt. Das zentrale Element des PARAMOVERS ist die dreiteilige Lenksäule aus robusten Leichtbaualuminium, mit zwei um 360° drehbare Kofferträgerplatten. Dafür müssen lediglich die beiden Profilklemmen aus ihrer Originalposition gelöst und an höherer Stelle an der Lenksäule fixiert werden. Die zugehörigen PARACTIVE 35 CP-7 Werkzeugkoffer lassen sich mit nur einem Klick mühelos mittels eines Arretierungsriegels auf den Kofferträgerplatten befestigen. Ein herausragender Vorteil besteht darin, dass die Koffer nicht erst abgenommen werden müssen, um an deren Inhalt zu gelangen. Der PARAMOVER ist zusätzlich mit einer fest verbundenen Base am unteren Bereich der Lenksäule ausgestattet. Mit 48 l Volumen bietet die Base ausreichend Stauraum für größere Werkzeuge. Außerdem sorgt ein Metallkäfig im Kofferinneren für verstärkte Stabilität. Für einen komfortablen Transport ist der PARAMOVER mit rutschfesten Handgriffen aus TPE ausgestattet, die eine genoppte Oberfläche haben. Die beiden kugelgelagerten Leichtlaufräder mit einem Durchmesser von 160 mm sorgen nicht nur dafür, dass der PARAMOVER auch auf unebenen Flächen problemlos bewegt werden kann, sondern bieten zudem eine hohe Belastbarkeit. Jeder der beiden PARACTIVE 35 CP-7 Werkzeugkoffer ist mit zwei Werkzeugtafeln und vier CP-7 Werkzeughalter ausgestattet. Hier finden verschiedene Werkzeuge mit den Durchmessern von 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel), 15 mm (z.B. für Schraubendreher) und 26 mm (z.B. für Zangen) Platz. Beide Werkzeugkoffer haben ein Fassungsvermögen von jeweils 35 Litern und eine extragroße Bodenschale (Höhe 120 mm) für größeres oder sperriges Werkzeug. Der PARACTIVE lässt sich seitlich öffnen, sodass das Werkzeug dank dieses durchdachten Designs schnell und mühelos verstaut und entnommen werden kann. Die PARAT Tragegriffe sind mit einer Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingermulden ausgestattet. Jeder Koffer verfügt zudem über ein Dokumentenfach, zwei Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen im Kofferdeckel. Die schwarzmatten Außenhüllen aus X-ABS und die roten Aluminiumrahmen sorgen für einen besonderen Blickfang. Stabile Zugschlösser schützen nicht nur vor einem unbeabsichtigten Öffnen, sondern auch vor unbefugtem Zugriff.''