PARAT - Rolltasche BASIC Roll-Up Case 8 5990826991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5990826991
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001930
Sonepar Artikelnummer
121114078
Hersteller Artikelnummer
5990826991
Hersteller Typ
5990826991
Hersteller Artikel Nr.:
5990826991
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
410 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
5 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.200 kg


