PARAT - Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M 5811000391

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5811000391
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793811614
Sonepar Artikelnummer
121114047
Hersteller Artikelnummer
5811000391
Hersteller Typ
5811000391
Hersteller Artikel Nr.:
5811000391
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
190 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.800 kg


