PARAT - Spezialkoffer PROFI-LINE KingSize 5814500391

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5814500391
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793815612
Sonepar Artikelnummer
121114050
Hersteller Artikelnummer
5814500391
Hersteller Typ
5814500391
Hersteller Artikel Nr.:
5814500391
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
385 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
350 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.800 kg


