PARAT - Werkzeugkoffer CLASSIC Plus 481000171

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 481000171
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Ja
Höhe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793481718
Sonepar Artikelnummer
121114015
Hersteller Artikelnummer
481000171
Hersteller Typ
481000171
Hersteller Artikel Nr.:
481000171
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
310 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
190 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.600 kg


