PARAT - Werkzeugkoffer PARADOC LAPTOOL 208330151

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208330151
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793034716
Sonepar Artikelnummer
121114004
Hersteller Artikelnummer
208330151
Hersteller Typ
208330151
Hersteller Artikel Nr.:
208330151
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
315 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
210 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.400 kg


