Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Werkzeugkoffer PARAT PARACTIVE 35 CP-7 82000151

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82000151

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Ja

  • Höhe - 345 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793004177

Sonepar Artikelnummer

121131730

Hersteller Artikelnummer

82000151

Hersteller Typ

82000151

Hersteller Artikel Nr.:

82000151

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Ja

Höhe:

345 mm

Breite:

490 mm

Tiefe:

250 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

4.500 kg

''Die PARACTIVE Serie definiert die Standards für Werkzeugaufbewahrung neu. Der raffiniert designte Koffer überzeugt nicht nur mit seiner praktischen und durchdachten Inneneinrichtung, sondern sorgt auch durch seinen roten Aluminiumrahmen und der griffigen, schwarzmatten Außenhülle aus X-ABS für einen besonderen Blickfang. Der Koffer hat ein Fassungsvermögen von insgesamt 35 Litern. Zusätzlich zu der extragroßen Bodenschale (Höhe: 120 mm), in der ohne Probleme größeres oder sperriges Werkzeug verstaut werden kann, verfügt der PARACTIVE über zwei Werkzeugtafeln mit insgesamt vier unserer patentierten CP-7 Werkzeughaltern. Hier finden Werkzeuge mit den Durchmessern von 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel), 15 mm (z.B. für Schraubendreher) und 26 mm (z.B. für Zangen) Platz. Für den freien Zugang zum Inhalt wird der Deckel des Koffers seitlich aufgeklappt. Im Deckel des Koffers befinden sich zwei Schlaufen für einen Zollstock oder eine kleine Wasserwage (bis 250 mm), sowie ein praktisches Dokumentenfach, 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen. Bodengleiter auf der Unterseite als auch auf der Rückseite sorgen dafür, dass auch empfindliche Flächen nicht beschädigt werden und bieten somit auch zwei variable Abstellmöglichkeiten des Werkzeugkoffers. Dank des ergonomisch geformten PARAT Tragegriffs mit Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingermulden und Stufenrasterung lässt sich der PARACTIVE 35 CP-7 komfortabel und ermüdungsfrei selbst über mehrere Stockwerke hinweg tragen und dient somit als idealer Begleiter für verschiedenste Gewerke. Der Deckel wird durch zwei Scharniere mit Öffnungsanschlag auf der einen und einem stabilen Zugschloss auf der anderen Seite sicher fixiert und schützt somit nicht nur vor einem unbeabsichtigten Öffnen sondern auch vor unbefugten Zugriff.''