Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PARAT - Werkzeugkoffer PARAT PARACTIVE 35 S 81000151

PARAT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81000151

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Ja

  • Höhe - 345 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006793004160

Sonepar Artikelnummer

121131729

Hersteller Artikelnummer

81000151

Hersteller Typ

81000151

Hersteller Artikel Nr.:

81000151

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Ja

Höhe:

345 mm

Breite:

490 mm

Tiefe:

250 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

4.200 kg

''Unsere neue PARACTIVE Serie setzt innovative Maßstäbe in Sachen Werkzeugaufbewahrung. Der raffiniert designte Koffer überzeugt nicht nur mit seiner praktischen und durchdachten Inneneinrichtung, sondern sorgt auch durch seinen roten Aluminiumrahmen und der griffigen, schwarzmatten Außenhülle aus X-ABS für einen besonderen Blickfang. Der PARACTIVE 35 S verfügt über 2 Werkzeugtafeln mit je 13 genähten Einsteckfächern aus Nylon und Con-Pearl Material. Größeres oder sperriges Werkzeug sowie Kleinteile können ohne Probleme in der extragroßen Bodenschale, welche eine Höhe von 120 mm hat, verstaut werden. Insgesamt hat der Koffer ein Fassungsvermögen von 35 Litern. Der Bodenplattenaufsteller erlaubt zeitgleich Zugriff sowohl auf die in der Bodenschale gelagerten Utensilien als auch auf das in den Einsteckfächern untergebrachten Werkzeug. Im Deckel des Koffers befinden sich zwei Schlaufen für einen Zollstock oder eine kleine Wasserwage bis 250 mm, sowie ein praktisches Dokumentenfach, 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen. Bodengleiter auf der Unterseite als auch auf der Rückseite sorgen dafür, dass auch empfindliche Flächen nicht beschädigt werden und bieten somit auch zwei variable Abstellmöglichkeiten des Werkzeugkoffers. Dank des ergonomisch geformten PARAT Tragegriffs mit Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingermulden und Stufenrasterung lässt sich der PARACTIVE 35 S komfortabel und ermüdungsfrei selbst über mehrere Stockwerke hinweg tragen und dient somit als idealer Begleiter für verschiedenste Gewerke. Der Deckel wird durch zwei Scharniere mit Öffnungsanschlag auf der einen und einem stabilen Zugschloss auf der anderen Seite sicher fixiert und schützt somit nicht nur vor einem unbeabsichtigten Öffnen sondern auch vor unbefugten Zugriff.''