PARAT - Werkzeugkoffer SILVER Style 485040171

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 485040171
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793866713
Sonepar Artikelnummer
121114018
Hersteller Artikelnummer
485040171
Hersteller Typ
485040171
Hersteller Artikel Nr.:
485040171
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
310 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
180 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.700 kg


