PARAT - Werkzeugmappe BASIC Wallet Plus 5650040061

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5650040061
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793635616
Sonepar Artikelnummer
121114043
Hersteller Artikelnummer
5650040061
Hersteller Typ
5650040061
Hersteller Artikel Nr.:
5650040061
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
385 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
40 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
1.200 kg


