PARAT - Werkzeugtasche BASIC Tool Bucket 5990831991

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5990831991
Ausführung - Eimer
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001985
Sonepar Artikelnummer
121114083
Hersteller Artikelnummer
5990831991
Hersteller Typ
5990831991
Hersteller Artikel Nr.:
5990831991
Ausführung:
Eimer
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
370 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.000 kg


