PARAT - Werkzeugtasche NEW CLASSIC Individual M 2228000401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2228000401
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793228818
Sonepar Artikelnummer
121114008
Hersteller Artikelnummer
2228000401
Hersteller Typ
2228000401
Hersteller Artikel Nr.:
2228000401
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
230 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
170 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.300 kg


