PARAT - Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View 2460000401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2460000401
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793460812
Sonepar Artikelnummer
121114009
Hersteller Artikelnummer
2460000401
Hersteller Typ
2460000401
Hersteller Artikel Nr.:
2460000401
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
310 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
185 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
2.500 kg


