PARAT - Werkzeugtasche TOP-LINE Allround CP-7 14000581

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14000581
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Mit Schloss - Ja
Höhe - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793180314
Sonepar Artikelnummer
121113999
Hersteller Artikelnummer
14000581
Hersteller Typ
14000581
Hersteller Artikel Nr.:
14000581
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
275 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
165 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
3.300 kg


