PARAT - Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize CP-7 17000581

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17000581
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Mit Schloss - Ja
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793183315
Sonepar Artikelnummer
121114001
Hersteller Artikelnummer
17000581
Hersteller Typ
17000581
Hersteller Artikel Nr.:
17000581
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
210 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.500 kg


