PARAT - Werkzeugtasche TOP-LINE Mini 30000581

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000581
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793185319
Sonepar Artikelnummer
121114010
Hersteller Artikelnummer
30000581
Hersteller Typ
30000581
Hersteller Artikel Nr.:
30000581
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
250 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
140 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
1.200 kg


