PARAT - Werkzeugtasche TOP-LINE Plus CP-7 16000571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16000571
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Mit Schloss - Ja
Höhe - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793182813
Sonepar Artikelnummer
121114000
Hersteller Artikelnummer
16000571
Hersteller Typ
16000571
Hersteller Artikel Nr.:
16000571
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
185 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
3.100 kg


