PARAT - Werkzeugtasche TOP-LINE Plus Organize CP-7 43000561

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43000561
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793192416
Sonepar Artikelnummer
121114012
Hersteller Artikelnummer
43000561
Hersteller Typ
43000561
Hersteller Artikel Nr.:
43000561
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
280 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
190 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
4.000 kg


