PARAT - Zubehör BASIC Klammerleisten-Set 802000981

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802000981
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793802889
Sonepar Artikelnummer
121114109
Hersteller Artikelnummer
802000981
Hersteller Typ
802000981
Hersteller Artikel Nr.:
802000981
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeughalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
330 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.260 kg


