PARAT - Zubehör Bodenschale 498016161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 498016161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001565
Sonepar Artikelnummer
121114032
Hersteller Artikelnummer
498016161
Hersteller Typ
498016161
Hersteller Artikel Nr.:
498016161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
465 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.200 kg


