PARAT - Zubehör Bodenschale 498029161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 498029161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001572
Sonepar Artikelnummer
121114034
Hersteller Artikelnummer
498029161
Hersteller Typ
498029161
Hersteller Artikel Nr.:
498029161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
465 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.200 kg


