PARAT - Zubehör Bodenschale 598000161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598000161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793513617
Sonepar Artikelnummer
121114069
Hersteller Artikelnummer
598000161
Hersteller Typ
598000161
Hersteller Artikel Nr.:
598000161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
420 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
58 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.140 kg


