PARAT - Zubehör Bodenschale 598019161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598019161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001404
Sonepar Artikelnummer
121114070
Hersteller Artikelnummer
598019161
Hersteller Typ
598019161
Hersteller Artikel Nr.:
598019161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
460 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
132 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.600 kg


