PARAT - Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig 494000551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494000551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793643611
Sonepar Artikelnummer
121114027
Hersteller Artikelnummer
494000551
Hersteller Typ
494000551
Hersteller Artikel Nr.:
494000551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeughalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
440 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
20 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg


