PARAT - Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig 491000551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 491000551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793642614
Sonepar Artikelnummer
121114023
Hersteller Artikelnummer
491000551
Hersteller Typ
491000551
Hersteller Artikel Nr.:
491000551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeughalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
440 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
40 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg


