PARAT - Zubehör CP-7 Werkzeugtafel m. Noppenschaum 492015551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 492015551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001503
Sonepar Artikelnummer
121114026
Hersteller Artikelnummer
492015551
Hersteller Typ
492015551
Hersteller Artikel Nr.:
492015551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Werkzeughalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
74 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg


