PARAT - Zubehör Dokumentenfach 496000311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 496000311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793496118
Sonepar Artikelnummer
121114029
Hersteller Artikelnummer
496000311
Hersteller Typ
496000311
Hersteller Artikel Nr.:
496000311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
505 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg


