PARAT - Zubehör Dokumentenfach 596000311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596000311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793512610
Sonepar Artikelnummer
121114064
Hersteller Artikelnummer
596000311
Hersteller Typ
596000311
Hersteller Artikel Nr.:
596000311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
460 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
30 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.360 kg


