PARAT - Zubehör Dokumentenfach 596003551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596003551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006793001381
Sonepar Artikelnummer
121114066
Hersteller Artikelnummer
596003551
Hersteller Typ
596003551
Hersteller Artikel Nr.:
596003551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
450 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
10 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg


